Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Scris în oglindă 0 − 9 4 mm

Cod articol: 085420 4
Setați prețul 10 buc. (3,77 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 70 mm
Înălţimea scrisului 4 mm
Grosimea cozii 9,5
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085420 4
EAN / GTIN 5022044006393

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.
Scris în oglindă; adică simbolul marcat apare inversat pe piesă (construcţia matriţelor).

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.