Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9 10/1

Cod articol: 085411 10/1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 10 mm
Grosimea cozii 14,3 mm
Lungimea totală 89 mm
Atestare 1
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085411 10/1
EAN / GTIN 5022044003903

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.