Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Scris normal 0 − 9 1 mm

Cod articol: 085405 1
Setați prețul 10 buc. (2,47 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 63,5 mm
Înălţimea scrisului 1 mm
Grosimea cozii 6,35
Limitarea adâncimii da
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Număr producător PP10010

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.
Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.