Marker cu lac, Culoarea scrisului: W

Cod articol: 085159 W
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea scrisului alb
Interval de temperatură -20 °C - 50 °C
Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
Uscare rapidă da
impermeabil la apă da
Tip produs Marker cu lac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085159 W
EAN / GTIN 4062406229337
Număr producător 085159 W

Descriere

Execuţie:

Vopseaua cu uscare rapidă, rezistentă la frecare şi durabilă permite imediat o prelucrare ulterioară reducând astfel timpii neproductivi de aşteptare. În plus, vopseaua este fără xylol, ceea ce diminuează riscurile pentru sănătate.
Vârful rotunjit, stabil, de dimensiune medie, este rezistent la frecare şi de aceea, extrem de durabil.

Aplicaţie:

Marcajul rezistă până la o temperatură de 100 °C (212 °F).