Micrometru cu ac de precizie cu vârf fin din carbură de tungsten suprafețe de măsurare 0.001mm 150 -200 mm

Cod articol: 0850518
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0850518
EAN / GTIN 4029713224103
Număr producător 0850518
L-Număr L40510 2589

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire: 0,01 mm
  • Citire pe cadran: 1 µm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Cursă de retragere 1,2 mm
  • Manetă de blocare
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Forța de măsurare constantă
  • Izolată termic
  • Fusul este fabricat din oțel inoxidabil călit
  • Marcaje de toleranță reglabile

Descriere:

Micrometru cu index fin, cu suprafețe de măsurare din metal dur, pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Citire 0,01mm - citire indicator fin: 1µm, ridicare amoss 1,2mm. Piesele de citire sunt cromate mat, iar axul este din oțel inoxidabil, călit. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare fără calibrator de reglare. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 150 - 200
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 7,5 mm

Standard:

DIN 863-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături