Micrometru cu ac de precizie cu vârf fin din carbură de tungsten suprafețe de măsurare 0.001mm 100 -150 mm

Cod articol: 0850516
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0850516
EAN / GTIN 4029713224097
Număr producător 0850516
L-Număr L40510 1790

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire: 0,01 mm
  • Citire pe cadran: 1 µm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Cursă de retragere 1,2 mm
  • Manetă de blocare
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Forța de măsurare constantă
  • Izolată termic
  • Fusul este fabricat din oțel inoxidabil călit
  • Marcaje de toleranță reglabile

Descriere:

Micrometru cu index fin, cu suprafețe de măsurare din metal dur, pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Citire 0,01mm - citire indicator fin: 1µm, ridicare amoss 1,2mm. Piesele de citire sunt cromate mat, iar axul este din oțel inoxidabil, călit. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare fără calibrator de reglare. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 150
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 7,5 mm

Standard:

DIN 863-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături