Set cretă industrială 12 buc. W

Cod articol: 085022 W
Setați prețul 12 buc. (0,55 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 90 mm
    Lăţime 12 mm
    Înălţime 12 mm
    Conţinut 12
    Culoarea scrisului alb
    Înălţimea ambalajului 2,5 mm
    Lungimea ambalajului 11,1 mm
    Lăţimea ambalajului 2,5 mm
    Tip produs Cretă pentru marcare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085022 W
    EAN / GTIN 13660447100202

    Descriere

    Execuţie:

    Cretă albă de tablă, de înaltă calitate, înfăşurată în hârtie. Set de 12 buc. în cutie.