Micrometru cu vârfuri fine de măsurare din carbură de tungsten 0,001 mm 25 - 50 mm

Cod articol: 0849502
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0849502
EAN / GTIN 4029713224059
Număr producător 0849502
L-Număr L40510 342

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire: 0,01 mm
  • Citire pe cadran: 1 µm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Cursă de retragere 1,5 mm
  • Fusul este fabricat din oțel inoxidabil călit
  • Forța de măsurare constantă
  • Manetă de blocare
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic

Descriere:

Micrometru de precizie cu suprafețe de măsurare din metal dur, pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Citire 0,01 mm - citire a indicatorului fin: 1µm, ridicarea amoss 1,5 mm. Piesele de citire sunt cromate mat, iar axul este din oțel inoxidabil, călit. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare fără calibrator de reglare. Diametrul axului 7,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 17,5 mm, pas 0,5 mm. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 7,5 mm

Standard:

DIN 863-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături