Micrometru de precizie cu carbură de tungsten fețe de măsurare 0.001mm 0 - 25 mm

Cod articol: 0849501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0849501
    EAN / GTIN 4029713224042
    Număr producător 0849501
    L-Număr L40510 2308

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-3
    • Citire: 0,01 mm
    • Citire pe cadran: 1 µm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Cursă de retragere 1,5 mm
    • Fusul este fabricat din oțel inoxidabil călit
    • Forța de măsurare constantă
    • Manetă de blocare
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Izolată termic

    Descriere:

    Micrometru de precizie cu suprafețe de măsurare din metal dur, pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Citire 0,01 mm - citire a indicatorului fin: 1µm, ridicarea amoss 1,5 mm. Piesele de citire sunt cromate mat, iar axul este din oțel inoxidabil, călit. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare fără calibrator de reglare. Diametrul axului 7,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 17,5 mm, pas 0,5 mm. Ambalare: cutie de lemn

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
    • Pas ax_mm: 0,5 mm
    • Diametru ax_mm: 7,5 mm

    Standard:

    DIN 863-3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături