Duză de înaltă presiune 1/8 inch AG 6 mm

Cod articol: 084435 6
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime ţeavă 6 mm
⌀ interior duză 2 mm
Racord filetat 1/8 inch
Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084435 6
EAN / GTIN 4037728217256
Număr producător 0211725

Descriere

Execuţie:

Duză de înaltă presiune pentru până la 90 bari, răcire la presiune înaltă precum şi domeniu de pivotare de la 70° până la 110°. Carcasă din plastic granulat de înaltă calitate.
  • Pentru montarea cu economie de spaţiu în tubulatura existentă.
  • Duză rotativă la 360°.
  • Sunt disponibile diferite lungimi de ţevi.

Aplicaţie:

Pentru montarea ulterioară în sistemul existent. Prelucrare rapidă la operaţiile de aşchiere cu turaţii mari datorită răcirii la presiune înaltă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.