Set de furtunuri pentru lichid de răcire, inclusiv cutie 1/2 inch

Cod articol: 084430 1/2
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ interior 1/2 inch
    Tip produs Sistem de răcire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 084430 1/2
    EAN / GTIN 4037728290204
    Număr producător 0290120

    Descriere

    Conţinut:

    6 module de furtun
    1 cleşte de montaj din plastic
    1 distribuitor în Y
    1 robinet de oprire
    câte 1 duză plată cu 8 orificii, 35 mm, 50 mm.
    câte 1 duză rotundă ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
    câte 1 conexiune filetată de 3/8 inch și 1/2 inch
    1 supapă de reținere de 1/2 inchi
    1 geantă cu inserţii din spumă