Sistem de furtunuri 1/2 inch RD9,5

Cod articol: 084420 RD9,5
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084420 RD9,5
EAN / GTIN 4037728311145
Număr producător 0231101-4

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), ⌀ exterior maxim 26 mm.

Livrare:

4 duze rotunde cu ⌀ interior 9,5 mm

Notă:

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături