Sistem de furtunuri 1/2 inch RD

Cod articol: 084420 RD
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084420 RD
EAN / GTIN 4037728298361
Număr producător 0290083-6

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), ⌀ exterior maxim 26 mm.

Livrare:

Câte 2 duze rotunde cu ⌀ interior: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

Notă:

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături