Execuţie:
Sistem flexibil de furtunuri pentru lichid de răcire pentru transferul precis al lubrifiantului de răcire și al aerului. Datorită producției sale de oțel inoxidabil de înaltă calitate, sistem de furtunuri este, de asemenea, potrivit pentru utilizarea în zone și industrii cu cerințe ridicate de rezistență la coroziune și igienă. Cel mai cuprinzător sistem de pe piață, cu un total de 4 dimensiuni de sistem. Compatibil cu toate sistemele portante de unelte. Furtunurile metalice de îmbinare sunt, de asemenea, preblocate, adică furtunul de lichid de răcire își menține poziția chiar și atunci când nu este fixat cu șuruburi. Datorită designului din oțel inoxidabil, componentele obțin o durată de viață mult mai lungă și pot fi utilizate și la presiuni ridicate de până la 50 bar.
Livrare:
Cablu complet de 275 mm
alcătuit din:
1x adaptor 1/2 inch
1x piesă de bază 89,5mm
6x piesă de bază 29,5mm
1x duză rotundă ⌀6mm
1x piuliţă Ref. 2
Notă:
Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.