Sistem de furtunuri 1/4 inch SET

Cod articol: 084400 SET
La cerere
În stoc
1.006 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip produs Sistem de răcire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 084400 SET
    EAN / GTIN 4037728190016
    Număr producător 219000

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
    • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
    • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
    • Valoare debit: cca. 15 l/min. (1/4 inch), ⌀ exterior maxim 17 mm.

    Livrare:

    2 module de furtun de câte 16 cm (= 32 cm);
    3 duze rotunde cu ⌀ interior = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
    1 duză plată cu lăţime de 27 mm;
    1 conector filetat 1/8 inch (⌀ 9,7 mm);
    1 conector filetat 1/4 inch (⌀ 13 mm)