Execuţie:
Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20x greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare.
Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Set de urgenţă pentru combaterea scurgerilor cu capacitate de captare de 75 L.
Set de urgenţă pentru toate tipurile de lichide.
Livrare:
Cutie din plastic cu capac şi mâner retractabil, 35 lavete First HW 40 × 50 cm, 3 furtunuri de aspiraţie ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 furtun de aspiraţie ⌀ 7 cm × 3 m, 2 perne 40 × 40 cm, 10 lavete de ştergere, 3 saci pentru deşeuri, 1 pereche mănuşi.