Pompe pentru butoi60/200

Cod articol: 084355 60/200
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului MZE-04
Capacitate de pompare pe cursă 0,4 l
Tip produs Pompă pentru butoi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084355 60/200
EAN / GTIN 4024937804186

Descriere

Execuţie:

Pompă pentru butoi, uşor de manevrat, pentru pomparea uleiului de motor, a celui pentru răcire şi a motorinei. Cu racord de 2 inch recomandat pentru butoaie de 60 l şi 200 l.

Adaptat pentru:

Cod 084241 Ref. 200, Cod 084242 Ref. 200, Cod 084243 Ref. 200, Cod 084270 Ref. 200.

Livrare:

Pompă pentru butoi, furtun din plastic de 1 m cu tub picurător, ţeavă de aspirare.