Spumă de ulei ultraperformantă, fără clor 0,4 l

Cod articol: 084225 0,4
(43,90 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Cap de pulverizare Smart Straw
Conţinut 0,4 l
Culoarea galben deschis
Punct de fierbere -24 °C
Temperatură de autoaprindere 235 °C
Solubilitate în apă solubil
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084225 0,4
EAN / GTIN 2050001660800
Număr producător 242084225400

Descriere

Execuţie:

Ulei de aşchiere pentru exigenţe maxime. Nu se recomandă amestecarea cu uleiuri de aşchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Domeniu de utilizare universal pentru aşchiere (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum şi pentru remodelare. Necesar la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare. Ideal pentru metale neferoase.
Spumă de ulei foarte aderentă pentru aplicarea selectivă pe zona de prelucrare. Fără sulf şi ulei mineral, dozare fină, lavabilă cu apă.