Ulei ultraperformant pentru aşchiere, fără clor Alpha 93 20 l

Cod articol: 084210 20
(12,26 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Canistră
Conţinut 20 l
Culoarea ambră
Punct de aprindere > 180 °C
Vâscozitate cinematică 30 mm2/s
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084210 20
EAN / GTIN 2050000971884
Număr producător 310842120

Descriere

Execuţie:

Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.
Ulei de așchiere pentru exigențe maxime. Nu se recomandă acestecarea cu uleiuri de așchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Domeniu de utilizare universal pentru aşchiere (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum şi pentru remodelare. Necesar la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare. Ideal pentru metale neferoase.
Şi pentru lubrifiere minimă, deoarece nu conţine uleiuri minerale.