Pastă pentru aşchiere de performanță, fără clor 120 g

Cod articol: 084160 120
(8,71 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Can
Conţinut 0,12 l
Culoarea maro
Forma Pastă
Punct de aprindere 250 °C
Temperatură de autoaprindere 320 °C
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084160 120
EAN / GTIN 2050000966033
Număr producător 3308416120

Descriere

Execuţie:

Pastă pentru aşchiere cu utilizare selectivă. Uşor de folosit (imersie, respectiv aplicare). Se lipeşte pe tăiş şi devine lichid abia la utilizare, prezintă proprietăţi bune de lubrifiere, capacitate maximă de aplicare sub presiune.
Pastă moale pentru tăiere.

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Universală pentru filetare, alezare, frezare, broşare şi debitare. Necesară la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare.