{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ interior recipient | 255 mm - 282 mm | |
Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
Capacitate maximă de pompare | 600 g/min | |
Presiune maximă de ungere | 400 bar | |
Presiune necesară a aerului | 3 bar - 10 bar | |
Recomandat pentru capacitatea recipientului | 15 / 18 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de ungere |
Cod articol |
084000 15/18
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4024937410790
Copiaţi |
|
Număr producător |
41079
Copiaţi |
|
Producător | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |