{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,11 N/mm | |
Capacitate de întindere | 120 % | |
Rezistenţă la rupere | 1,67 N/mm | |
Particularitate | moale şi catifelat | |
Utilizare | Etanşare; Mascare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Lipire | |
Rezistent la temperaturi de până la | 40 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Culoarea | roşu | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,13 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol |
083794 50X33
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406242428
Copiaţi |
|
Număr producător |
083794 50X33
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |