Bandă adezivă PVC 50X33

Cod articol: 083792 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1.302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,11 N/mm
Capacitate de întindere 120 %
Rezistenţă la rupere 1,67 N/mm
Particularitate moale şi catifelat
Utilizare Etanşare; Mascare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Lipire
Rezistent la temperaturi de până la 40 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Culoarea albastru
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,13 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083792 50X33
EAN / GTIN 4062406242404
Număr producător 083792 50X33

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Bandă netedă de protecţie din PVC, din folie moale şi fină.
Pentru protecţia bazelor netede, cum ar fi cele de lemn, aluminiu sau sticlă.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 3 săptămâni.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.