Bandă adezivă VHB™ 12X33

Cod articol: 083787 12X33
(2,34 € / 1 Metre)
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    USP1 VHB™
    USP2 transparent
    Denumirea producătorului 4910
    Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
    Adeziv Acrilat
    Forţă de lipire pe oţel 4,8 N/mm
    Capacitate de întindere 300 %
    Materialul acoperirii Film PE siliconizat
    Temperatură de depozitare 20 °C
    umiditate depozitare 50 %
    durabilitate minimă 12 lună
    Culoarea transparent
    Lungime 33 m
    Lăţime 12 mm
    Grosime 1 mm
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083787 12X33
    EAN / GTIN 4001895594083
    Număr producător 7000033116

    Descriere

    Execuţie:

    3M™ 4910 este extrem de transparentă, ceea ce permite folosirea sa la montajul indicatoarelor translucide cu iluminat de fundal, pentru sticla armată cu răşină sintetică, metal, sticlă şi materiale cu suprafeţe de înaltă energie (HSE), materiale decorative şi şipci, etichete cu nume, logouri, lipirea de panouri şi fixarea de elemente de rigidizare.
    Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB)
    pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.

    Notă:

    Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
    La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.