{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | gri | |
Denumirea producătorului | GPH-110GF | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 3,7 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 150 °C - 230 °C | |
Materialul acoperirii | Film PE siliconizat | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 65 % | |
durabilitate minimă | 24 lună | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083786 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196858 | |
Număr producător | 7100099833 |