{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GPH-110GF | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | PE | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 3,7 N/mm | |
Capacitate de întindere | 300 % | |
Particularitate | rezistenţă la umezeală; moale şi catifelat; rezistenţă la temperaturi înalte; cu efect de atenuare; rezistenţă la forfecare | |
Utilizare | Etanşare; Montaj; Fixare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 150 °C | |
Materialul acoperirii | Film PE siliconizat | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 65 % | |
durabilitate minimă | 24 lună | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 3 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083784 GPH | |
Număr producător | 7100101624 |