Bandă adezivă VHB™ 25X33

Cod articol: 083782 25X33
(6,52 € / 1 Metre)
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

USP1 VHB™
USP2 negru
Denumirea producătorului 5962F
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 5,5 N/mm
Capacitate de întindere 300 %
Particularitate moale şi catifelat; cu efect de atenuare; rezistenţă la umezeală
Utilizare Etanşare; Fixare; Mascare; Montare
Rezistent la temperaturi de până la 120 °C - 150 °C
Materialul acoperirii Hârtie
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea gri
Lungime 33 m
Lăţime 19 mm
Grosime 1,6 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083782 25X33
EAN / GTIN 4001895877339
Număr producător 7100211840

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB)
pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.
3M™ 5962F înseamnă încredere pe toată linia. Asigură capacitate optimă de adaptare la suprafeţele pe care trebuie lipită. Această caracteristică permite ca atât suprafeţele subţiri cât şi cele structurate să poată fi îmbinate fără tensiuni, pe întreaga suprafaţă.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.