{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | negru | |
Denumirea producătorului | 5962F | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 5,5 N/mm | |
Capacitate de întindere | 300 % | |
Particularitate | moale şi catifelat; cu efect de atenuare; rezistenţă la umezeală | |
Utilizare | Etanşare; Fixare; Mascare; Montare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 120 °C - 150 °C | |
Materialul acoperirii | Hârtie | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083782 19X33 | |
EAN / GTIN | 4046719048878 | |
Număr producător | 7100211839 |