{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 4411B | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Suport ionomer | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 1,34 N/mm | |
Capacitate de întindere | 450 % | |
Rezistenţă la rupere | 0,19 N/mm | |
Particularitate | rezistenţă la umezeală; rezistent la UV; moale şi catifelat; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
Utilizare | Etanşare; sigilare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C - 150 °C | |
Cu căptuşeală | da | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 38 °C | |
umiditate depozitare | 30 % - 70 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | negru | |
Lungime | 5,5 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 1 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Număr producător | 7100137163 |