Bandă adezivă din ţesătură 38X25

Cod articol: 083767 38X25
(0,26 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
2.294 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 59 mesh
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,33 N/mm
Capacitate de întindere 12,5 %
Rezistenţă la rupere 5,8 N/mm
Particularitate rezistent la UV; se rupe uşor cu mâna
Utilizare Etanşare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Împachetare; Lipire; Mascare
Rezistent la temperaturi de până la 40 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea roşu
Lungime 25 m
Lăţime 38 mm
Grosime 0,3 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220
Număr producător 083767 38X25

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 2 săptămâni.
Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire şi de reparaţii. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire şi lipire. În special pentru utilizări care impun exigenţe ridicate privind rezistenţa la rupere. Uşor de derulat, de rupt şi, în plus, rezistentă la frecare.
Utilizare universală pentru lucrări de reparaţii.
Rezistenţă UV, rezistenţă foarte bună la rupere şi la abraziune.
Forţă bună de aderenţă inclusiv pe suprafeţe abrazive.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.