Set de coliere pentru cabluri din oţel superior 7,9 mm

Cod articol: 083710 7,9
Setați prețul 50 buc. (1,50 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 150 mm
Lungime 500 mm
Lăţime 7,9 mm
Material Oţel superior
Intervalul de temperatură -80 °C - 538 °C
Număr de bucăţi 50
Tip produs Colier pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Număr producător 111-94208

Descriere

Execuţie:

Colier pentru cablu, rezistent la coroziune şi antimagnetic din oţel inoxidabil. Rezistenţă chimică excelentă. Capăt bifurcat al benzii.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.