Set de coliere pentru cabluri T-Tie, negre 2,5 mm

Cod articol: 083705 2,5
Setați prețul 100 buc. (0,02 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1.631 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 22 mm
Lungime 100 mm
Lăţime 2,5 mm
Material Poliamidă 6.6
Culoarea negru
Intervalul de temperatură -40 °C - 85 °C
Număr de bucăţi 100
Tip produs Colier pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Număr producător 138-00000

Descriere

Execuţie:

Coliere pentru cabluri robuste, fabricate din poliamidă 6,6, zimțat intern.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.