Set de coliere pentru cabluri T-Tie, albe 3,5 mm

Cod articol: 083700 3,5
Setați prețul 100 buc. (0,05 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1.613 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 50 mm
Lungime 150 mm
Lăţime 3,5 mm
Material Poliamidă 6.6
Culoarea alb
Intervalul de temperatură -40 °C - 85 °C
Număr de bucăţi 100
Tip produs Colier pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083700 3,5
EAN / GTIN 5022660329159
Număr producător 138-00045

Descriere

Execuţie:

Coliere pentru cabluri robuste, fabricate din poliamidă 6,6, zimțat intern.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.