Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™ SJ354

Cod articol: 083692 SJ354
(13,24 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ354
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Cauciuc de sinteză
Număr reînchideri 1.000
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 70 °C
Domeniu de utilizare Interior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea negru
Lungime 2,5 m
Lăţime 25 mm
Grosime 5,7 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Număr producător 7100123339

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.