Benzi universale tip scai, cârlig şi buclă SJ352D

Cod articol: 083691 SJ352D
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ352
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Cauciuc de sinteză
Număr reînchideri 5.000
Rezistent la temperaturi de până la 50 °C - 90 °C
Domeniu de utilizare Interior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea negru
Lungime 5 m
Lăţime 25 mm
Grosime 3,6 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Număr producător 7000070522

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
Bandă tip cârlig şi tip buclă. Apăsând împreună banda tip cârlig şi cea tip buclă, se formează un sistem cu închidere prin presare, stabil şi care suportă sarcini mari.