Bandă adezivă pentru ambalaje 50X66

Cod articol: 083678 50X66
(0,15 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 58153
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PP
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 25 N/mm
Capacitate de întindere 80 %
Rezistenţă la rupere 400 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 120 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C
umiditate depozitare 50 %
Culoarea transparent
Lungime 66 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,056 mm
Număr de benzi adezive 1
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Număr producător 58153-00000-00

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă universală pentru ambalaje se poate utiliza pe toate desfăşurătoarele manuale uzuale, desfăşurare silenţioasă.
tesapack® Eco & Strong este o bandă ecologică din PP pentru ambalaje fabricată 100% din material reciclat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.