{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Scotch® Super 33+ | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Particularitate | rezistent la UV; rezistenţă la umezeală | |
Rezistent la temperaturi de până la | -18 °C - 90 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 10 °C - 27 °C | |
umiditate depozitare | 75 % | |
durabilitate minimă | 60 lună | |
Culoarea | negru | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 0,18 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083656 19X33 | |
EAN / GTIN | 50054007000537 | |
Număr producător | 7000057831 |