Bandă izolatoare GREY

Cod articol: 083652 GREY
(0,17 € / 1 Metre)
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M® Temflex® 165
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Forţă de lipire pe oţel 0,2 N/mm
Capacitate de întindere 200 %
Rezistenţă la rupere 2 N/mm
Utilizare Izolare; Legare; Marcare; Marcare
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
Culoarea gri
Lungime 10 m
Lăţime 15 mm
Grosime 0,15 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083652 GREY
EAN / GTIN 4054596613614
Număr producător 7100184727

Descriere

Execuţie:

3M™ Temflex® 165 este o bandă izolatoare moale din PVC, cu utilizare universală. Greu inflamabilă. Cu proprietate de autostingere, rezistenţă bună la ulei şi la solvenţi.

Aplicaţie:

Pentru izolare, legare, prindere şi marcare color.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.