{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 971 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Vinil | |
Adeziv | Răşină cauciucată | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,4 N/mm | |
Capacitate de întindere | 247 % | |
Rezistenţă la rupere | 12,31 N/mm | |
Cu căptuşeală | da | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 65 % | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Culoarea | galben | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,43 mm | |
Tip produs | Bandă pentru marcaje pe podea |
Cod articol | 083639 YELLOW | |
EAN / GTIN | 638060409800 | |
Număr producător | 7100249185 |