Bandă adezivă PVC ORANGE

Cod articol: 083636 ORANGE
(0,23 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 764i
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,21 N/mm
Capacitate de întindere 180 %
Rezistenţă la rupere 2,28 N/mm
Particularitate rezistent la abraziune; moale şi catifelat; rezistenţă la coroziune; rezistenţă la umezeală
Utilizare Legare; Marcare; Închidere
Rezistent la temperaturi de până la 29 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Culoarea portocaliu
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,125 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083636 ORANGE
EAN / GTIN 2050001712325
Număr producător 7000048923

Descriere

Execuţie:

3M™ 764i poate fi folosită pentru domenii de aplicaţie necritice, cum ar fi de pildă marcajul culorilor şi legarea. Este rezistentă la coroziune, flexibilă, rezistentă la abraziune, uşor de aplicat şi rezistentă la umezeală.
Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.