Bandă adezivă cu lipire bilaterală cu posibilitate de dezlipire, Lăţime × lungime (mm×m): 50X25

Cod articol: 083625 50X25
Copiaţi
Preț per 1 buc. (0,56 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 9195
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Material de suport Fleece de tip hârtie
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 0,8 N/mm
Capacitate de întindere 500 %
Rezistenţă la rupere 0,8 N/mm
Particularitate îndepărtare uşoară
Utilizare Construcţie stand târg; Aşezare covor
Rezistent la temperaturi de până la 60 °C
Cu căptuşeală nu
Materialul acoperirii Hârtie siliconizată
Temperatură de depozitare 18 °C
umiditate depozitare 60 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea gălbui
Lungime 25 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,13 mm
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 083625 50X25
Copiaţi
EAN / GTIN 8021684192371
Copiaţi
Număr producător 7000111987
Copiaţi
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ 9195 este o bandă adezivă bilaterală cu acrilat (bandă adezivă pentru covor), cu aderenţă diferită pe cele două părţi (lipire puternică/cu posibilitate de dezlipire). După utilizare, covoarele lipite pot fi îndepărtate de pe podeaua fixă sau de pe sol fără resturi reziduale.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.