{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 4671 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Ţesătură | |
Fineţea ţesăturii | 120 mesh | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,35 N/mm | |
Capacitate de întindere | 9 % | |
Rezistenţă la rupere | 7 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 140 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 35 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | |
Culoarea | roz | |
Lungime | 25 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,28 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083617 50X25 | |
EAN / GTIN | 4042448180858 | |
Număr producător | 04671-00069-10 | |
Producător | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |