Bandă adezivă cu ţesătură rezistentă la UV, albastru-gri, Lăţime × lungime (mm×m): 48X23

Cod articol: 083615 48X23
Copiaţi
Preț per 1 buc. (0,85 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8979
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,212 N/mm
Capacitate de întindere 19 %
Rezistenţă la rupere 6,3 N/mm
Particularitate rezistent la UV; rezistent la abraziune; moale şi catifelat
Utilizare Etanşare; Acoperire; Închidere; Legare; Izolare
Rezistent la temperaturi de până la 93 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
durabilitate minimă 18 lună
Culoarea albastru-gri
Lungime 23 m
Lăţime 48 mm
Grosime 0,31 mm
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 083615 48X23
Copiaţi
EAN / GTIN 048011538518
Copiaţi
Număr producător 7000001329
Copiaţi
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Datorită structurii sale suple şi rezistenţei la UV, 3M™ 8979 este recomandată pentru aplicaţii permanente şi temporare, în mediu interior şi mediu exterior. În plus, este hidrofugă putând fi folosită astfel şi pentru etanşare.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.