Există o alternativă la acest produs

Bandă adezivă cu ţesătură rezistent la UV, transparent, Lăţime × lungime (mm×m): 48X25

Cod articol: 083607 48X25
Produs nou
(0,64 € / 1 Metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4665
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 30 mesh
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 0,9 N/mm
Capacitate de întindere 27 %
Rezistenţă la rupere 4,3 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 95 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea transparent
Lungime 25 m
Lăţime 48 mm
Grosime 0,215 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Număr producător 04665-00000-00

Descriere

Execuţie:

tesa® 4665 prezintă o rezistenţă UV de 52 de săptămâni şi este extrem de rezistentă la intemperii. Prin urmare, este o bandă adezivă din ţesătură, ideală pentru exterior.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.