Bandă adezivă cu ţesătură 38X50

Cod articol: 083606 38X50
Reducere
16,25 €
(0,22 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 4621
    Tip de bandă adezivă unilateral
    Material de suport Ţesătură
    Fineţea ţesăturii 100 mesh
    Adeziv Acrilat
    Forţă de lipire pe oţel 34 N/mm
    Capacitate de întindere 22 %
    Rezistenţă la rupere 540 N/mm
    Rezistent la temperaturi de până la 95 °C
    Cu căptuşeală nu
    Temperatură de depozitare 15 °C - 25 °C
    umiditate depozitare 50 % - 70 %
    Culoarea verde deschis
    Lungime 50 m
    Lăţime 38 mm
    Grosime 0,13 mm
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083606 38X50
    EAN / GTIN 4042448529725
    Număr producător 04621-00003-00

    Descriere

    Execuţie:

    tesa® 4621 este o bandă adezivă universală din ţesătură, recomandată pentru utilizarea în mediu exterior. Se poate rupe uşor cu mâna longitudinal şi transversal. În plus, permite o desfăşurare uşoară, fără efect de rulare înapoi, este etanşă la apă, rezistentă la UV şi timp de până la 8 săptămâni poate fi înlăturată fără a lăsa urme.
    Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veţi stăpâni diferite sarcini sigur şi fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!
    Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialişti pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicaţii, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripţionată cu uşurinţă, nu este reflectorizantă şi nici nu se deformează. Combinaţia dintre ţesătura cu strat acoperitor de acrilat şi adezivul din cauciuc natural asigură o rezistenţă ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon şi roz neon.

    Notă:

    Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.