Bandă adezivă cu ţesătură stabilizată 50X50

Cod articol: 083605 50X50
(0,50 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 53799
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 80 mesh
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,47 N/mm
Capacitate de întindere 11 %
Rezistenţă la rupere 7,7 N/mm
Particularitate rezistent la abraziune; moale şi catifelat; se rupe uşor cu mâna
Utilizare Împachetare; Legare; Acoperire; Lipire; Legare
Rezistent la temperaturi de până la 110 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea verde
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,31 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083605 50X50
EAN / GTIN 4042448141354
Număr producător 53799-00027-02

Descriere

Execuţie:

tesa® 53799 prezintă o mare putere de aderenţa la suprafeţe abrazive. Se poate rupe simplu cu mâna, este hidrofugă, rezistentă la intemperii, adecvată pentru condiţii dificile şi foarte suplă. Astfel, este ideal pentru diverse lucrări de construcţie şi de reparaţii, dar şi pentru ambalare, legare, lipire etc.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.