Bandă adezivă cu ţesătură 48X50

Cod articol: 083603 48X50
Reducere
12,05 €
(0,12 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
815 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului bandă adezivă 74662
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Film PE
Fineţea ţesăturii 27 mesh
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 0,44 N/mm
Capacitate de întindere 19 %
Rezistenţă la rupere 3 N/mm
Particularitate moale şi catifelat; se rupe uşor cu mâna; impermeabil
Utilizare Etanşare; Legare; Fixare; Împachetare; Lipire; Fixare
Rezistent la temperaturi de până la 60 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea negru
Lungime 50 m
Lăţime 38 mm
Grosime 0,215 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083603 48X50
EAN / GTIN 4063565117893

Descriere

Execuţie:

tesa® 74662 duct tape prezintă o forţă de aderenţă excepţională, inclusiv pe suprafeţe abrazive şi cu praf. Este rezistentă la apă, suplă şi flexibilă. Ideală pentru etanşarea ţevilor şi a conductelor, precum şi pentru lucrări de curăţare sau de zidărie. Se poate rupe uşor cu mâna longitudinal şi transversal.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
Dimensiune nouă: Benzile tesa de ţesătură 74662 sunt cu 2 mm mai late (50×50)!