Există o alternativă la acest produs

Pompă de gresare cu acumulator 400 bari S-LSP

Cod articol: 083577 S-LSP
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Geantă de transport
    Denumirea producătorului S-LSP
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 1,5 Ah
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Volum de umplere în stare desfăcută 500 cm3
    Racord filetat pentru furtun 1/8 inch
    Recomandat pentru dimensiunea cartuşului 400 g - 500 g
    Cartuş potrivit 083590 – 083593
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Pompă pentru gresare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Număr producător 34 280 13

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru umplerea cu lubrifiant vrac (conţinut până la 500 ml) sau cu cartuşe (conţinut 400 g). Recomandate pentru lubrifianţi până la NLGI 3.
    Recomandat şi pentru cartuşe Lube-Shuttle, de 400 g şi pentru cartuşe cu filet 500 g.

    Livrare:

    Încărcător, furtun armat de cauciuc de presiune ridicată, tub de prindere pentru cartuşe de 400 g Lube-Shuttle şi Pull-Off. Adaptor pentru cartuşe cu filet 500 g, cutie de transport.

    Notă:

    Acumulator de schimb recomandat Cod 083569 MAT18.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături