{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Temperatură de procesare | 15 °C - 25 °C | |
Intervalul de temperatură | -40 °C - 80 °C | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 20 min - 30 min | |
Rezistenţa la forfecare prin întindere | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Culoarea | transparent | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Tip produs | Adeziv din două componente |
Cod articol | 083387 50 | |
EAN / GTIN | 4260205360507 |