Adeziv din 2 componente DP110

Cod articol: 083374 DP110
(60,80 € / 100 Millilitre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DP110
Bază chimică Răşină epoxidică
Vâscozitate dinamică 65.000 mPas
Densitate 1,08 g/cm3
Forma lichid
Temperatură de procesare 20 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 80 °C
Rezistenţa manuală după 8 min - 10 min
Rezistenţa la funcţionare conform 20 min - 30 min
Caracteristici cu elasticitate dură; rezistent la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
recomandat pentru material Metal; Ceramică; Lemn; Plastic; Beton
Joc maxim 0,15 mm
Rezistenţă la rupere 0,71 N/mm2
Rezistenţa la forfecare prin întindere 17 N/mm2
Rezistenţă la suprapunere 17 N/mm2
Duritate conform Shore A 40
Culoarea translucid
Cantitate de umplere 50 g
Temperatură de depozitare 15 °C - 25 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Tip produs Adeziv din două componente
rezistent la șocuri și vibrații nu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Număr producător 7100200486

Descriere

Execuţie:

Adeziv elastic-vâscos din 2 componente pentru îmbinări solide de durată, asigură o prelucrare rapidă şi uşoară. Se întăreşte la temperatura încăperii.
Pentru lipirea de metale, materiale plastice dure, lemn, suprafeţe acoperite cu vopsea pulbere şi materiale compozite armate.

Aplicaţie:

Utilizaţi pistolul de dozare manuală Cod 083373 Ref. PISTOLE împreună cu pistonul de avans Cod 083375 Ref. KOLBEN3 şi tuburile capilare de amestec Cod 083383 Ref. MIXER.